Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático Navy S R

Número de artículo: FR10NARS
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
Número de artículo FR10NARS
EAN / GTIN 5036108161751
Número del fabricante FR10NARS

Descripción

Descripción:

Apropiado para los días más fríos e ideal para los trabajadores de industrias expuestos al calor. El elegante diseño de esta prenda cuenta con una plaqueta de 3 botones y con cuello y puños ribeteados.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cuello acanalado
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra