Descripción:
Este verdugo, inherentemente resistente a la llama, mantendrá su forma tras muchos usos. El alto contenido en algodón proporciona la máxima comodidad para la piel. El tejido es antiestático de forma inherente y proporciona protección contra los efectos térmicos de un arco eléctrico.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Antiestático
- Diseño con hechura cómoda
- Súper suave para una mayor comodidad del usuario y súper elástico para reducir la fatiga de las manos
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar extendiendo en horizontal; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;