Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático, con cinta reflectante Navy 4XL R

Número de artículo: FR03NAR4XL
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
Número de artículo FR03NAR4XL
EAN / GTIN 5036108373192
Número del fabricante FR03NAR4XL

Descripción

Descripción:

Este polo de mezcla Modacrílica es ideal para las condiciones más calurosas o como capa extra con prendas exteriores, cuando se requiera una capa aislante extra. La cinta reflectante resistente a la llama ofrece una mayor visibilidad en situaciones con poca iluminación.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Cierre frontal por botón
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Ligero y cómodo
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Mantiene su forma tras numerosos usos
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra