Línea de amarre doble de 140kg con absorbedor Black/Orange R

Número de artículo: FP75K1R
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
Número de artículo FP75K1R
EAN / GTIN 5036108327461
Número del fabricante FP75K1R

Descripción

Descripción:

Esta línea de extremo doble cuenta con un absorbedor, un conector automático y un gancho automático. Está ensayada para soportar un usuario de 140kg.

Característica:

  • Correaje elástico que reduce el riesgo de enganches y desgarros
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Zinc;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra