Línea de amarre de cincha de 1,8m con absorbedor Royal Blue R

Número de artículo: FP50RBR
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
Número de artículo FP50RBR
EAN / GTIN 5036108257331
Número del fabricante FP50RBR

Descripción

Descripción:

Esta línea de amarre está hecha con cincha de poliéster e incluye un absorbedor, un mosquetón autoblocante y un conector automático. Mide 180 cm de largo, incluidos los conectores.

Característica:

  • Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
  • Absorbe golpes
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio; PVC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra