Línea de vida auto-retráctil 1,35m Black R

Número de artículo: FP48BKR
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
Número de artículo FP48BKR
EAN / GTIN 5036108264193
Número del fabricante FP48BKR

Descripción

Descripción:

Línea de vida retráctil de cincha de 1,35 metros que incluye mosquetón, amortiguador y mosquetón automático giratorio con doble cierre de seguridad e indicador de carga. La cincha está fabricada con Polietileno de peso molecular ultra-alto. Este bloque de detención de nueva generación es de alta resistencia, ligero, resistente a los rayos UV y al agua.

Característica:

  • Fácil de instalar
  • Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Material:

Material: Cubierta de Plástico ABS; Cinchas de Polietileno de 1,35 metros; Aleación de acero, con tratamiento térmico; PVC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra