Cuerda estática de 15 metros White R

Número de artículo: FP28WHR
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
Número de artículo FP28WHR
EAN / GTIN 5036108216963
Número del fabricante FP28WHR

Descripción

Descripción:

Cuerda estática kernmantle de 12 mm de diámetro. Ideal para utilizar con la pinza de cuerda desmontable Portwest. La cuerda Kernmantle es una cuerda de baja elasticidad y alta resistencia con una piel de manto firmemente tejida que impide que el producto se desenrede. Esto hace que este producto sea aceptable para todos los usos, incluido el funcionamiento de una línea de velocidad.

Característica:

  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Lazos protegidos por guardacabos resistentes a la abrasión
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1891:1998

Material:

Material: Cuerda Kernmantle;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra