Línea de amarre doble de 1,8m con absorbedor White R

Número de artículo: FP25WHR
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
Número de artículo FP25WHR
EAN / GTIN 5036108186525
Número del fabricante FP25WHR
Número L L01840 176

Descripción

Descripción:

La línea de amarre de doble extremo tiene dos cuerdas de 120 cm, con un absorbedor de energía abierto, dos conectores automáticos y un mosquetón automático. Una longitud total de 180cm incluyendo los conectores automáticos y el mosquetón automático.

Característica:

  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Absorbe golpes
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Material:

Material: Cuerda de poliéster; Aluminio; Aleación de acero, con tratamiento térmico; PVC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra