Arnés Portwest Confort Plus de 3 puntos Red R

Número de artículo: FP18RER
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
Número de artículo FP18RER
EAN / GTIN 5036108218653
Número del fabricante FP18RER

Descripción

Descripción:

Este arnés universal incorpora todas las necesidades de protección anticaída en un solo elemento. Con dos lazos en el pecho, dos anillas D laterales, anilla D dorsal deslizante, dos bucles de asiento y dos anillas traseras inferiores. Totalmente ajustable con acolchado en hombros, trasera y zona de asiento para mayor comodidad.

Característica:

  • Anillas D laterales
  • Lazos del pecho
  • Almohadillado extra para un confort superior
  • Anilla D dorsal
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 1497:2007
  • EN 358:2018
  • EN 361:2002

Material:

Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra