Arnés Portwest Comfort de 3 puntos Red R

Número de artículo: FP17RER
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
Número de artículo FP17RER
EAN / GTIN 5036108322923
Número del fabricante FP17RER

Descripción

Descripción:

Arnés ergonómico con anilla en D dorsal deslizante. Cuenta con dos lazos en el pecho, una almohadilla trasera transpirable, dos anillas D laterales y hebillas planas que son seguras y fáciles de usar. Fabricado con tiras de Poliéster para máxima duración. Los ajustes en cintura, pecho y piernas ofrecen excelente ajuste y comodidad al usuario.

Característica:

  • Anilla D trasera para las llaves o tarjeta de identificación
  • Lazos del pecho
  • Duraderas hebillas metálicas de fácil operación
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 361:2002 (Pass)
  • EN 358:2018 (Pass)

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra