Probador de tumbas FL 500G, Max N 500 N, legibilidad 0,2 N

Número de artículo: FL 500G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo FL 500G
    EAN / GTIN 4045761149151
    Número del fabricante FL 500G

    Descripción

    Característica:

    • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
    • Precisión de la medición: 0,2% del [Max]
    • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]
    • Dimensiones totales A×P×A 175×75×30 mm
    • Rosca: M6
    • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 10 h, tiempo de carga aprox. 8 h
    • Peso neto aprox. 0,55 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra