Medidor de fuerza digital (interno) FL 50, Max N 50 N, legibilidad 0,02 N

Número de artículo: FL 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FL 50
EAN / GTIN 4045761138865
Número del fabricante FL 50
Número L L40250 507

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Carcasa metálica robusta para uso permanente en condiciones ambientales adversas
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Memoria de datos interna
  • Salida analógica continua: Señal de tensión lineal dependiendo de la carga (-2 a +2V)
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Interface de datos USB, de serie

Característica:

  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,2% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 120% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 175×75×30 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 10 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto aprox. 0,55 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra