Bota de bombero S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 50

Número de artículo: FIRE FIGHTER GORE II NB 50
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FIRE FIGHTER GORE II NB 50
EAN / GTIN 4044348611692
Número del fabricante FIRE FIGHTER GORE II NB 50
Número L L00780 4281

Descripción

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Ayuda de calzado funcional
  • Atado central y gancho de sujeción
  • Talón flexible para una mayor flexión
  • Cremallera lateral
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine ESD