Bota de bombero S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 44

Número de artículo: FIRE FIGHTER GORE II NB 44
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo FIRE FIGHTER GORE II NB 44
    EAN / GTIN 4044348268957
    Número del fabricante FIRE FIGHTER GORE II NB 44
    Número L L00780 4277

    Descripción

    Descripción:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • Membrana GORE-TEX®
    • Cuero liso suave hidrofugado
    • Hilo NOMEX® resistente al fuego
    • Lengüeta cerrada
    • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
    • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
    • Ayuda de calzado funcional
    • Atado central y gancho de sujeción
    • Talón flexible para una mayor flexión
    • Cremallera lateral
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
    • Suela Perbunan Alpine ESD