Bota de bombero S3 FIRE COMMANDER XXB 37

Número de artículo: FIRE COMMANDER XXB 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FIRE COMMANDER XXB 37
EAN / GTIN 4044348430491
Número del fabricante FIRE COMMANDER XXB 37

Descripción

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Dos Ayuda de calzado
  • Zona del tobillo acolchada
  • Pala con forro de cuero
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Alpine

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra