Bota de bombero S3 FIRE COMMANDER NB 44

Número de artículo: FIRE COMMANDER NB 44
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FIRE COMMANDER NB 44
EAN / GTIN 4044348269176
Número del fabricante FIRE COMMANDER NB 44

Descripción

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Dos Ayuda de calzado
  • Zona del tobillo acolchada
  • Pala con forro de cuero
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Alpine