Medidor de fuerza digital (interno) FH 5, Max N 5 N, legibilidad 0,001 N

Número de artículo: FH 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FH 5
EAN / GTIN 4045761140585
Número del fabricante FH 5

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Unidades seleccionables: N, kN, kgf, lbf
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Auto-Power-Off
  • Memoria de datos interna por hasta de 10 valores registrados
  • Paquete de estadísticas mini: Cálculo del promedio de un máximo de 10 valores de medición almacenados, mín., máx., n

Característica:

  • Frecuencia de medición interna: 2000 Hz
  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Peso neto aprox. 0,65 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra