Medidor de fuerza digital (interno) FH 100, Max N 100 N, legibilidad 0,05 N

Número de artículo: FH 100
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FH 100
EAN / GTIN 4045761140448
Número del fabricante FH 100
Número L L40250 2133

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Unidades seleccionables: N, kN, kgf, lbf
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en en dirección de tracción y de compresión. Una senal optica y acústica facilita el proceso de medicion
  • Auto-Power-Off
  • Memoria de datos interna por hasta de 10 valores registrados
  • Paquete de estadísticas mini: Cálculo del promedio de un máximo de 10 valores de medición almacenados, mín., máx., n

Característica:

  • Frecuencia de medición interna: 2000 Hz
  • Velocidad de transferencia al PC: aprox. 25 valores de medición por segundo
  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Peso neto aprox. 0,65 kg