Tafelschalen FFN 6K1IPN, Margen de pesaje 6 kg, Lectura 1 g

Número de artículo: FFN 6K1IPN
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FFN 6K1IPN
EAN / GTIN 4045761134072
Número del fabricante FFN 6K1IPN

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria, de la farmacéutica y la química
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Adecuada para su uso en la industria
  • Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumuladoro, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 233×193 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 243×300×127 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 50 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra