Tafelschalen FFN 1K-4NM, Margen de pesaje 1,5 kg, Lectura 0,5 g

Número de artículo: FFN 1K-4NM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FFN 1K-4NM
EAN / GTIN 4045761150799
Número del fabricante FFN 1K-4NM

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria, de la farmacéutica y la química
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Adecuada para su uso en la industria
  • Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumuladoro, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 233×193 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 243×300×127 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 50 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra