Bota Wellington PU S5 CI FO Green 45 R

Número de artículo: FD95GNR45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FD95
Número de zapato UE 45

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FD95GNR45
EAN / GTIN 5036108346431
Número del fabricante FD95GNR45
Número L L01840 958

Descripción

Descripción:

La comodidad y protección más avanzadas. Flexibilidad y durabilidad superiores gracias a la fórmula de burbujas de aire dentro del compuesto de PU especialmente diseñado. ,Sus pies estarán calientes en invierno y frescos en verano. Los paneles con contornos especiales garantizan una mejor protección en las zonas de mayor abrasión. ,Los resaltes traseros facilitan el quitárselas Incluyen puntera de acero, plantilla de acero, elementos antiestáticos y propiedades antideslizantes SRC. Plantilla extraíble y lavable a 30°C. CI propiedades de aislamiento contra el frío que cumplen -17°C. ,

Característica:

  • Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17ºC
  • Totalmente impermeable
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
  • Aislamiento contra el frío
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Material:

Superior: Mono PU
Información superior: PU de densidad única
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra