Bota Wellington PU S5 CI FO Green 43 R

Número de artículo: FD95GNR43
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
Quality Dress FD95
Número de zapato UE 43

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FD95GNR43
EAN / GTIN 5036108346417
Número del fabricante FD95GNR43

Descripción

Descripción:

La comodidad y protección más avanzadas. Flexibilidad y durabilidad superiores gracias a la fórmula de burbujas de aire dentro del compuesto de PU especialmente diseñado. ,Sus pies estarán calientes en invierno y frescos en verano. Los paneles con contornos especiales garantizan una mejor protección en las zonas de mayor abrasión. ,Los resaltes traseros facilitan el quitárselas Incluyen puntera de acero, plantilla de acero, elementos antiestáticos y propiedades antideslizantes SRC. Plantilla extraíble y lavable a 30°C. CI propiedades de aislamiento contra el frío que cumplen -17°C. ,

Característica:

  • Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17ºC
  • Totalmente impermeable
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
  • Aislamiento contra el frío
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Material:

Superior: Mono PU
Información superior: PU de densidad única
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra