Bota Wellington PU, no de seguridad O4 CI FO SRC Green 47 R

Número de artículo: FD90GNR47
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
Número de artículo FD90GNR47
EAN / GTIN 5036108221790
Número del fabricante FD90GNR47

Descripción

Descripción:

Lo último en comodidad y larga duración. Flexibilidad y durabilidad superiores gracias a la fórmula de burbujas de aire dentro del compuesto de PU especialmente diseñado. Sus pies estarán calientes en invierno y frescos en verano. Los paneles con formas especiales garantizan una mejor protección en las zonas de mayor abrasión. Los resaltes traseros facilitan el quitárselas Antiestática y con certificado SRC. Plantilla extraíble y lavable a 30°C. CI propiedades de aislamiento contra el frío que cumplen -17°C. ,

Característica:

  • Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío hasta temperaturas de -17ºC
  • Totalmente impermeable
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Aislamiento contra el frío
  • 100% libre de metales

Norma:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Material:

Superior: Mono PU
Información superior: PU de densidad única
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra