Bota Wellington Mettamax Safety S5 M Black 44 R

Número de artículo: FD85BKR44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FD85BKR44
EAN / GTIN 5036108270798
Número del fabricante FD85BKR44

Descripción

Descripción:

La bota de Mettamax Safety Wellington de Portwest ofrece una protección completa al pie. El innovador diseño permite al usuario flexibilidad y comodidad. Ayuda a proteger contra riesgos en entornos de trabajo industriales pesados.

Característica:

  • Protección flexible integrada para protección al metatarso integrada y óptima flexibilidad
  • Reforzada protección al tobillo
  • Espuela para quitárselas
  • Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
  • Puntera de fibra de vidrio
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Aislamiento contra el frío

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Material:

Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra