Bota para alimentación Wellington PU S5 CI FO White 47 R

Número de artículo: FD84WHR47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FD84
Número de zapato UE 47

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FD84WHR47
EAN / GTIN 5036108355471
Número del fabricante FD84WHR47

Descripción

Descripción:

La bota de agua FD84 presenta un forro antibacteriano y es resistente a aceites, grasas, disolventes orgánicos y toda una variedad de sustancias químicas, lo que la hace ideal para su uso en alimentación. Su contorno prominente ayuda a una mejor resistencia a la abrasión mientras que su robusta confección asegura el que no se rompa o agriete en condiciones meteorológicas extremas.

Característica:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Material:

Superior: Mono PU
Información superior: PU de densidad única
Suela: Mono PU
Información de la suela: PU de densidad única

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra