Bota con forro lanoso Steelite Kumo S3 Black 38 R

Número de artículo: FD33BKR38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FD33BKR38
EAN / GTIN 5036108366859
Número del fabricante FD33BKR38

Descripción

Descripción:

La bota FD33 Steelite Kuma con forro lanoso ofrece una extraordinaria protección cuando hace frío. Con forro lanoso, en laterales y base del pie, cuello acolchado y excelentes propiedades aislantes mientras que la parte superior, resistente al agua, evita la penetración de agua.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
  • Aislamiento contra el frío
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Resistente a aceites y a agua
  • Suela de densidad dual
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Piel de búfalo impermeable
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra