Tafelschalen FCF 30K-3, Margen de pesaje 30000 g, Lectura 1 g

Número de artículo: FCF 30K-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FCF 30K-3
EAN / GTIN 4045761184268
Número del fabricante FCF 30K-3
Número L L40250 1634

Descripción

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 5 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Perfectamente adecuada como

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×345×106 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto 2,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop