Bota Portwest Compositelite Operis S3 HRO Black 44 R

Número de artículo: FC60BKR44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Quality Dress FC60
Número de zapato UE 44
Color negro
Tipo de producto Sicherheitsstiefel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC60BKR44
EAN / GTIN 5036108197804
Número del fabricante FC60BKR44

Descripción

Descripción:

Moderno diseño combinado con la seguridad total S3 en una bota 100% no metálica. Ligera confección con una duradera suela PU/Goma para resistencia a resbalones y absorción de impactos.

Característica:

  • Ojete adicional para un mejor ajuste
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Puntera con defensa de piel cosida
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Nubuck
Suela: PU/Caucho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra