Botas de Protección Negras 39

Número de artículo: FC26BKR39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FC26
Número de zapato UE 39
Color negro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC26BKR39
EAN / GTIN 5036108400904
Número del fabricante FC26BKR39

Descripción

Descripción:

Patrulla botas profesionales O7S SR FO SC HRO

Característica:

  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • 100% libre de metales
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
  • Calzado antiestático
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Slip resistant outsole
  • Puntera protectora antiabrasión
  • Nuevo modelo
  • Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie

Norma:

  • EN ISO 20347:2022 O7S

Material:

Superior: Piel Action
Suela: PU/Caucho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra