Bota Portwest Compositelite S1 Black 40 R

Número de artículo: FC21BKR40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Quality Dress FC21
Número de zapato UE 40
Color negro
Tipo de producto Sicherheitsstiefel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC21BKR40
EAN / GTIN 5036108170661
Número del fabricante FC21BKR40

Descripción

Descripción:

Esta ligera bota de seguridad está 100% libre de metales, ideal para seguridad en aeropuertos y otros entornos donde se usen alarmas. Con puntera de Composite y suela de densidad dual de PU.

Característica:

  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Material:

Superior: Piel Action
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra