Bota Portwest Compositelite Indiana Rigger S3 Brown 46 R

Número de artículo: FC16BRR46
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
Número de artículo FC16BRR46
EAN / GTIN 5036108316298
Número del fabricante FC16BRR46

Descripción

Descripción:

Presentamos una bota Rigger de seguridad 100% no metálica con características de protección adicionales como puntera de fibra de vidrio, plantilla de Composite anti-penetración y suela resistente al calor a 300°c. Ligera e ideal para condiciones cálidas.,

Característica:

  • Parte superior de piel premium
  • Sin forro
  • Suela de doble densidad
  • Lenguetas lateralespara tirar
  • Puntera de fibra de vidrio
  • Ligera plantilla de Composite PU acolchada
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente al calor 300ºC
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Superior: Cuero flor graso de búfalo
Suela: PU/Caucho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra