Zueco Portwest Compositelite ESD Perforated SB AE White 38 R

Número de artículo: FC03WHR38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FC03
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Clog

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC03WHR38
EAN / GTIN 5036108200269
Número del fabricante FC03WHR38

Descripción

Descripción:

Moderno y ligero zueco de seguridad con la parte superior perforada para mayor transpiración. 100% no metálico con corchetes de plástico. Apropiados para ambientes ESD. Cumple la norma EN 61340-5-1.

Característica:

  • Silueta sin cordones
  • Tira elástica ajustable para el talón
  • Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
  • Parte superior limpia con paño
  • Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Apropiados para ambientes ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra