Zueco Portwest Compositelite ESD Perforated SB AE White 36 R

Número de artículo: FC03WHR36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Quality Dress FC03
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Clog

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC03WHR36
EAN / GTIN 5036108200245
Número del fabricante FC03WHR36

Descripción

Descripción:

Moderno y ligero zueco de seguridad con la parte superior perforada para mayor transpiración. 100% no metálico con corchetes de plástico. Apropiados para ambientes ESD. Cumple la norma EN 61340-5-1.

Característica:

  • Silueta sin cordones
  • Tira elástica ajustable para el talón
  • Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
  • Parte superior limpia con paño
  • Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
  • Puntera de Composite para mayor protección
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • 100% No metálico
  • Apropiados para ambientes ESD

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Superior: Microfibra resistente al agua
Suela: PU/PU

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra