Medidor de fuerza digital (interno) FC 1K, Max N 1 kN, legibilidad 1 N

Número de artículo: FC 1K
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FC 1K
EAN / GTIN 4045761160880
Número del fabricante FC 1K
Número L L40250 1678

Descripción

Descripción:

  • Pantalla reversible y retroiluminado
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
  • Carcasa de metal por aplicaciónes durables a condiciones ambientales extremas
  • Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el campo de medición aún disponible
  • Seguridad: Si las cargas sobrepasan el 110 % del rango de medición, el aparato emitirá señales acústicas y ópticas muy claras al respecto
  • Interfaz de datos USB y cable de interfaz de serie
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Seleccionable: Función AUTO-OFF o servicio continuo
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Unidades seleccionables: N, kgf, ozf, lbf
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER hasta 10 kN

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,3% del [Max]
  • Velocidad de transmisión en el ordenador hasta 200 valores de medición por segundo
  • Protección por sobrecarga: 150% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 145×73×34 mm
  • Rosca: M6
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, tiempo de carga aprox. 4 h
  • Peso neto 0,95 kg