Descripción:
Diseñados para proteger la parte inferior del cuerpo, el cubre-pantalón Solar FB31 está confeccionado usando el tejido de altas prestaciones Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga. El diseño ofrece una alta libertad de movimientos. Sus características incluyen tiro de corte bajo, tirantes no desmontables, laterales de cintura elásticos y bragueta frontal.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- Tirante ajustable para mayor comodidad
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Banda anti-absorción de agua en el borde
- Certificado CE
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Parte de un conjunto
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Composición de la carcasa: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;