Cubre-pantalones 3000 Navy M R

Número de artículo: FB31NARM
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
Número de artículo FB31NARM
EAN / GTIN 5036108207909
Número del fabricante FB31NARM

Descripción

Descripción:

Diseñados para proteger la parte inferior del cuerpo, el cubre-pantalón Solar FB31 está confeccionado usando el tejido de altas prestaciones Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga. El diseño ofrece una alta libertad de movimientos. Sus características incluyen tiro de corte bajo, tirantes no desmontables, laterales de cintura elásticos y bragueta frontal.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Tirante ajustable para mayor comodidad
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Banda anti-absorción de agua en el borde
  • Certificado CE
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Parte de un conjunto
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Tejido exterior: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Composición de la carcasa: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra