CARRO AMERICAN STYLE

Número de artículo: FAS.21BK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FAS.21BK
EAN / GTIN 3662424002229
Número del fabricante FAS.21BK
Número L L60130 9257

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: 1 cajón extra ancho para objetos y herramientas grandes, con 5 módulos: - Dimensiones útiles
  • L. x D. x H. /: 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 cajones con 3 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H. /: 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 cajones con 2 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H. /: 378 x 421 x 60-130-200 mm
  • 4 cajones con 3 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H.
  • 569 x 421 x 60 y 130 mm
  • 4 cajones con 2 módulos: - Dimensiones útiles de los cajones
  • L. x D. x H.
  • 378 x 421 x 60 y 130 mm
  • Gran superficie de archivo
  • L. x D. x H.
  • 1061 x 434 x 110 mm

Característica:

  • Gewicht Peso en kilogramos 227

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra