Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 200, Max N 200 N, legibilidad 1 N

Número de artículo: FA 200
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
    Tipo de producto Balanza de resorte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo FA 200
    EAN / GTIN 4045761139923
    Número del fabricante FA 200
    Número L L40250 2176

    Descripción

    Descripción:

    • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
    • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
    • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
    • Montaje sobre todos los puestos de prueba manuales
    • Ajuste a cero de la indicación pulsando un botón
    • Suministro en un sólido maletin transporte
    • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

    Característica:

    • Precisión de la medición: 1% del [Max]
    • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
    • Rosca: M6
    • Peso neto aprox. 0,55 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra