Dispositivo de medición de la fuerza mecánica FA 20, Max N 20 N, legibilidad 0,1 N

Número de artículo: FA 20
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
Tipo de producto Balanza de resorte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FA 20
EAN / GTIN 4045761139916
Número del fabricante FA 20
Número L L41080 2

Descripción

Descripción:

  • Escala dual: se lee en Newton y en kg de forma paralela
  • Unidad de lectura giratoria para ajustar fácilmente el aparato
  • Función Peak-Hold mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre todos los puestos de prueba manuales
  • Ajuste a cero de la indicación pulsando un botón
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm

Característica:

  • Precisión de la medición: 1% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 232×60×51 mm
  • Rosca: M6
  • Peso neto aprox. 0,55 kg