Estantería de matriz M con cajas de almacenamiento L

Número de artículo: F50030073
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
    Tipo de producto Armario de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo F50030073
    EAN / GTIN 3662424106446
    Número del fabricante F50030073

    Descripción

    Descripción:

    • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
    • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
    • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
    • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
    • Fácil montaje a través del configurador de matrices
    • Simple instalación
    • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 7

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra