Estantería Matrix con 4 compartimentos alta media

Número de artículo: F50030042
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
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo F50030042
EAN / GTIN 3662424106620
Número del fabricante F50030042

Descripción

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 7,5

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra