Descripción:
Este suave polar está diseñado para ofrecer máximas prestaciones y protección y proporcionar visibilidad extra. Grueso y extremadamente cálido, el tratamiento anti-bolitas lo hace más duradero. El forro de malla permite buena aireación y aumenta el confort del usuario.
Característica:
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Con forro para calidez y confort mayores
- Bolsillos con cremalleras
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados