Chaleco polar Black XL R

Número de artículo: F417BKRXL
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
Número de artículo F417BKRXL
EAN / GTIN 5036108408597
Número del fabricante F417BKRXL

Descripción

Descripción:

Chaleco de forro polar que proporciona calor y comodidad adicionales, además de facilitar el movimiento de los usuarios. Este chaleco cuenta con numerosas características técnicas, como un bolsillo en el pecho, dos bolsillos laterales con cremallera, una protección para la barbilla y un dobladillo ribeteado para añadir estilo.

Característica:

  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra