Jersey de polar ecológico Navy S R

Número de artículo: F409NARS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo F409NARS
EAN / GTIN 5036108408528
Número del fabricante F409NARS

Descripción

Descripción:

Este moderno jersey de microfibra, perfecto para personalización, es adecuado para llevarlo solo o como parte de un sistema de capas. Cómodo y fabricado con 100% Poliéster GRS, es perfecto para complementar un estilo de vida versátil.

Característica:

  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Hecho usando poliéster reciclado
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Estético diseño y funcional
  • Suave y cómodo
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster GRS reciclado
Composición de la carcasa: 100% Poliéster GRS reciclado
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra