Descripción:
Un elegante diseño bicolor, en nuestro exclusivo tejido polar de doble cara. Gruesa y abrigada, esta prenda le llevará del trabajo a la diversión. Cuenta con dos bolsillos inferiores y un bolsillo superior, en el pecho, todos con cremallera. Las cremalleras plateadas ofrecen un bonito contraste.
Característica:
- Polar grueso de doble cara, con dos colores
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Bolsillo para el móvil
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Cremallera plateada en contraste
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
Material:
Tejido exterior: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Composición de la carcasa: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Peso de la carcasa gm: 410
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;