Descripción:
Temporada tras temporada, el polar Argyll es el favorito, debido a su tradicional y simple diseño y a la calidad del tratamiento anti-bolitas. El polar de 400g es de uso confortable y asegura que el calor queda atrapado en el interior.
Característica:
- Polar grueso con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- 2 bolsillos seguros
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 400
Peso de la carcasa oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;