Descripción:
Con la garantía de mantenerle cálido los días ventosos, este polar presenta un diseño sencillo y tradicional y un tratamiento de calidad anti-bolitas. El forro de micro-fibra corta-vientos hace que siente bien sin ser voluminoso. Con bolsillo interno y dos bolsillos laterales con cremallera ocultos.
Característica:
- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos con cremalleras
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremallera plateada en contraste
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 84
Peso del forro oz: 2.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No planchar; No lavar en seco.;