Polar Aran para mujer Aqua XS R

Número de artículo: F282AQRXS
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
Número de artículo F282AQRXS
EAN / GTIN 5036108361946
Número del fabricante F282AQRXS

Descripción

Descripción:

El polar Aran para mujer proporciona una figura elegante y favorecedora. Confeccionado con un ligero y suave tejido de Poliéster, con un tratamiento anti formación de bolitas, la comodidad y duración de la prenda están garantizadas. Es el perfecto añadido para cualquier armario de vestuario laboral.

Característica:

  • Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Bolsillos con cremalleras
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Horma de mujer
  • Nuevos colores

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra