Polar Aran para hombre Aqua XXL R

Número de artículo: F205AQRXXL
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
Número de artículo F205AQRXXL
EAN / GTIN 5036108361823
Número del fabricante F205AQRXXL

Descripción

Descripción:

Este polar de peso medio tiene una fantástica relación calidad/precio y puede ser usado como parte de un uniforme o para actividades de ocio, proporcionando mayor calidez cuando se necesite. El tratamiento anti-formación de bolitas mantendrá el buen aspecto de la prenda durante más tiempo.

Característica:

  • Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Bolsillos con cremalleras
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • 2 bolsillos seguros

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra