Jersey de Micropolar Staffa Navy L R

Número de artículo: F180NARL
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
Número de artículo F180NARL
EAN / GTIN 5036108287178
Número del fabricante F180NARL

Descripción

Descripción:

Este elegante, ultraligero y suave micro-polar, con tratamiento anti-bolitas, es perfecto para ser usado solo o como parte de un sistema de abrigo. Cómodo y favorecedor, está diseñado para ser un complemento de estilo de vida activa.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Ligero y cómodo
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  • Detalle de puntadas decorativo

Material:

Tejido exterior: Micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra